Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51110
51110.050.120
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M5X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
120 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
15.4
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
120
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.050.120
EAN
8715494116404
UBB
500571317451
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model