text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M4X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 12 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.22
HS kód

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183

Čísla materiálu

Objednací číslo 51110.040.012
EAN 8715492269331
UBB 950353247899
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.