Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51110
51110.016.008
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1,6X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.12
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M1.6
Délka závitu (min.)
15
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.016.008
EAN
8715492268945
UBB
950353244904
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model