Šrouby
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Šrouby
48170
48170.025.016
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Mosaz CU2/CU3 M2,5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.614
HS kód
7415330000
Rozměry
d-D
M2.5
Délka závitu (min.)
18
dk (max.)
4.7
Plný závit L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Objednací číslo
48170.025.016
EAN
8715492848666
UBB
950353200849
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce