text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X35


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Průměr M5
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.9
HS kód

Dimensions

d-D M5
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standards

NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Article numbers

Article number 56440.050.035
EAN 8715492863942
UBB 950353540756
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.