text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X10


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.3
HS kód

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 56440.050.010
EAN 8715492863874
UBB 950353329648
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.