Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
56440
56440.040.012
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.178
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
56440.040.012
EAN
8715492863782
UBB
950353329077
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce