text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou BSW BS 450 Mosaz Cu2 1/8X1.1/4

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Mosaz
Technický materiál Cu2

Specifikace

Průměr 1/8 Inch
Délka 1.1/4 Inch
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Mosaz
Technický materiál Cu2
Závit Britský standard Whitworth
Závitů na palec 40
Váha kusu (g) 1.59
Info
  • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
  • Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit

Rozměry

A (max.) 0.219
B (max.) 0.056
H 0.032
J (min.) 0.027

Normy

BS 450

Čísla materiálu

Objednací číslo 48220.031.031
EAN 8715492851031
UBB 950353218270
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.