text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Nerezocel A4 M3X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.6
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Čísla materiálu

Objednací číslo 55322.030.010
EAN 8715492342768
UBB 951353135340
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.