text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M4X30

Specifikace

Průměr M4
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info velké balení

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Čís. křížové drážky 2
P 0.7

Normy

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Čísla materiálu

Objednací číslo 24690.040.030
EAN 8715492643094
UBB 950353168681
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.