text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Ocel Pozinkované 4.8 M6X20


Referência
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.78
HS kód

Dimensões

d-D M6
Délka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 3
P 1

Padrões

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Números do artigo

Referência 24691.060.020
EAN 8715492643704
UBB 951353511466
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.