Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24691
24691.040.006
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Ocel Pozinkované 4.8 M4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.9
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
Čís. křížové drážky
2
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Čísla materiálu
Objednací číslo
24691.040.006
EAN
8715492643483
UBB
951353509163
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model