text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A4 M4X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.76
HS kód

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Čís. křížové drážky 2
P 0.7

Normy

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Čísla materiálu

Objednací číslo 55320.040.030
EAN 8715494625029
UBB 500634463433
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.