text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M3X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.62
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Čísla materiálu

Objednací číslo 51320.030.010
EAN 8715492282606
UBB 950353279728
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.