stib - 8797411573902
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřevotřísky
51756
51756.050.030
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 5X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
3.2
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
f ≈
1.2
k (max.)
3.1
L (mm)
30
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51756.050.030
EAN
8715492308931
UBB
950350430415
UNSPSC
31161508