Lubrinox
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
Šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24570
24570.040.010
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M4X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.21
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
964
BS
≈4183
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
24570.040.010
EAN
8715492636003
UBB
950353148485
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce