Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24566
24566.050.035
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Bez PU 4.8 M5X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.93
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NEN
≈2371
DIN
964
NF
≈E25-124
Čísla materiálu
Objednací číslo
24566.050.035
EAN
8717077226999
UBB
500648243573
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model