text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Bez PU 4.8 M5X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.44
HS kód

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normy

NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
NEN ≈2371
BS ≈4183
DIN 964

Čísla materiálu

Objednací číslo 24566.050.030
EAN 8717077226982
UBB 500648243409
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.