text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M8X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.05
HS kód

Rozměry

d-D M8
Délka závitu (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 16
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Normy

NEN ≈2371
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964

Čísla materiálu

Objednací číslo 55210.080.016
EAN 8715492337474
UBB 950353315373
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.