text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M6X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 60 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12
HS kód

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 60
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4

Normy

BS ≈4183
NF ≈E25-124
DIN 964
ISO ≈2010
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55210.060.060
EAN 8715492337429
UBB 950353315290
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.