Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55210
55210.050.045
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M5X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
6.3
HS kód
7318155290
Rozměry
d-D
M5
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
45
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
DIN
964
NF
≈E25-124
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
55210.050.045
EAN
8715492337252
UBB
950353555283
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce