text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M3X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.439
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Normy

BS ≈4183
NEN ≈2371
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
ISO ≈2010

Čísla materiálu

Objednací číslo 55210.030.006
EAN 8715492336859
UBB 950353311497
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.