Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55210
55210.030.025
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M3X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.28
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
Délka závitu (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
Čísla materiálu
Objednací číslo
55210.030.025
EAN
8715492336927
UBB
950353312065
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model