text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Mosaz CU2/CU3 Pochromované M5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Povrchová úprava Pochromované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.14
HS kód

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normy

ISO ≈2010
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
BS ≈4183

Čísla materiálu

Objednací číslo 48571.050.010
EAN 8717077230798
UBB 500648265436
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.