Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
48180
48180.030.025
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Mosaz CU2/CU3 M3X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.39
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
Délka závitu (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2010
DIN
964
NF
≈E25-124
Čísla materiálu
Objednací číslo
48180.030.025
EAN
8717077096707
UBB
500645396820
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model