Šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51210
51210.020.010
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Nerezocel A2 M2X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.26
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M2
Délka závitu (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
964
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
BS
≈4183
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51210.020.010
EAN
8715492274571
UBB
950353536226
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model