text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované Gr.5 1.-12X6 Inch

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel

Specifikace

Průměr 1 Inch
Délka 6 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Fine
Závitů na palec 12
Info
  • ft = s plným závitem

Rozměry

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U01062.100.0600
EAN 8717077340121
UBB 500620735851
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.