text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 7/8-14X2.3/4

Specifikace

Průměr 7/8 Inch
Délka 2.3/4 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Unified National Fine
Závitů na palec 14
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Rozměry

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U04360.087.0275
EAN 8717077355521
UBB 500620883362
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.