text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X2.3/4

Specifikace

Průměr 7/16 Inch
Délka 2.3/4 Inch
Značka Fabory
Třída CW1 / CW2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Fine
Závitů na palec 20
Info
  • ft = s plným závitem

Rozměry

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo U51007.043.0275
EAN 8717077386037
UBB 500621245785
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.