text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované Gr.5 7/8-9X3.1/2


Artikelnummer
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Průměr 7/8 Inch
Délka 3.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 9
Info
  • ft = s plným závitem
HS kód 7318158880

Maße

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummern

Artikelnummer U01200.087.0350
EAN 8717077342736
UBB 500620758952
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.