text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 1.1/4-7X2.1/2 ft

Specifikace

Průměr 1.1/4 Inch
Délka 2.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 7
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Rozměry

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo U04104.125.0250
EAN 8717077349872
UBB 500620830488
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.