text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Bez PU Gr.5 9/16-12X1 Inch ft

Specificaties

Průměr 9/16 Inch
Délka 1 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 12
Info
  • ft = s plným závitem

Afmetingen

F 0.8125
H 0.359375
LT (min.): L6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Inch 1.375

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U01000.056.0100
EAN 8717077334274
UBB 500620676782
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.