text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Bez PU Gr.5 1/2-13X9 Inch

Specifikace

Průměr 1/2 Inch
Délka 9 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 13
Info
  • ft = s plným závitem

Rozměry

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo U01000.050.0900
EAN 8717077334229
UBB 500620676295
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.