text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Bez PU Gr.2 3/4-10X4.1/2

Especificaciones

Průměr 3/4 Inch
Délka 4.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 10
Info
  • ft = s plným závitem

Dimensiones

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Estándares

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U08200.075.0450
EAN 8717077377356
UBB 500621072841
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.