text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel Pozinkované Gr.5 5/16X3.1/4

Specifikace

Průměr 5/16 Inch
Délka 3.1/4 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 18
Váha kusu (g) 34.4

Rozměry

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo 02420.079.082
EAN 8715492425232
UBB 950351272246
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.