text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 / CW2 5/16-18X2.1/2

technické údaje

Průměr 5/16 Inch
Délka 2.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída CW1 / CW2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 316
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 18
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U55000.031.0250
EAN 8717077395411
UBB 500621353274
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.