text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s dlouhým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 8.8 M16X120X94


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 120 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 247
HS kód

Rozměry

b:50mmL≤150mm 27
b (min.): L150mm 32
b:L≤50mm 25
d-D M16
ds (k6) 17
k 10
L (mm) 120
Lg (max.) 94
P 2
s 24
Tolerance vrtáku ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Objednací číslo 01040.160.120
EAN 8717077009868
UBB 500644609702
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.