text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s dlouhým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 10.9 M8X25X11,6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.04
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b:50mmL≤150mm 16.5
b (min.): L150mm 21.5
b:L≤50mm 14.5
d-D M8
ds (k6) 9
k 5.3
L (mm) 25
Lg (max.) 11.6
P 1.25
s 13
Tolerance vrtáku ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Objednací číslo 01041.080.025
EAN 8717077279889
UBB 500647897908
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.