text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou MF ISO 8676 Ocel Pozinkované 10.9 M16X1,50X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 162
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 1.5
s 24

Normy

DIN 961
ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151

Čísla materiálu

Objednací číslo 04176.160.090
EAN 8717077239418
UBB 500648952827
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.