Šestihranné šrouby a vruty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01070
01070.140.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M14X1,50X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M14
Délka
80 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
111
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
1.5
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Čísla materiálu
Objednací číslo
01070.140.080
EAN
8717077048928
UBB
500644992751
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model