text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,25X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 21.3
HS kód

Rozměry

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.25
s 17

Normy

NEN 1568
ISO 8676
DIN 961
NF E25-151

Čísla materiálu

Objednací číslo 01070.100.016
EAN 8717077048867
UBB 500644992181
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.