text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 10.9 M30X2,00X150

Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificações

Diameter M30
Length 150 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 1029.63
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Commodity code 7318158880

Dimensões

d-D M30
k 18.7
L (mm) 150
P 2
s 46

Padrões

NF E25-151
DIN 961
NEN 1568
ISO 8676

Números do artigo

Referência 04170.300.150
EAN 8717077020115
UBB 500644715632
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.