text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 10.9 M30X2,00X120


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M30
Délka 120 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 810.91
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M30
k 18.7
L (mm) 120
P 2
s 46

Normy

ISO 8676
DIN 961
NF E25-151
NEN 1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 04170.300.120
EAN 8717077020085
UBB 500644715301
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.