text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M24X55

Technické údaje

Průměr M24
Délka 55 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M24
k 15
L (mm) 55
P 3
s 36

Normy

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 04115.240.055
EAN 8717077237605
UBB 500648328713
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.