text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M18X70

Specifikace

Průměr M18
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

d-D M18
k 11.5
L (mm) 70
P 2.5
s 27

Normy

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 04115.180.070
EAN 8717077237292
UBB 500648325669
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.