text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 933 Fully Threaded Metric Hexagon Head Bolt, Zinc Plated Yellow Passivated, Class 8.8 M8X25

Especificações

Diameter M8
Length 25 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 13.35

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01230.080.025
EAN 8715492036506
UBB 950351176132
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.