text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M3X25

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel

Specifikace

Průměr M3
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Normy

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01237.030.025
EAN 8717077233645
UBB 500648279882
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.