text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M3X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.75
HS kód

Rozměry

d-D M3
k 2
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Normy

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 01237.030.010
EAN 8717077233607
UBB 500648279478
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.