Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01237
01237.200.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M20X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
165
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
45
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01237.200.045
EAN
8717077234833
UBB
500648291747
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model