text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M10X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 18.41
HS kód 7318158880

Rozměry

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 16

Normy

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 01237.100.016
EAN 8717077234215
UBB 500648285566
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.